Motion
ROUE D’ÉBARBAGE EN ACIER INOXYDABLE 08974 SCOTCH-BRITE 16 PO X6 PO X10 PO 8S AILETTES

3M
08974 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 16"X6"X10"8S FIN

Scotch-Brite™ Meule d'ébavurage en acier inoxydable, ST-WL, 8S fine, 16 po x 6 po x 10 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713625
N° MFR08974 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 16"X6"X10"8S FIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
08974 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 16"X6"X10"8S FIN

Scotch-Brite™ Meule d'ébavurage en acier inoxydable, ST-WL, 8S fine, 16 po x 6 po x 10 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713625
N° MFR08974 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 16"X6"X10"8S FIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    10 po
  • Diamètre total
    16 po
  • Largeur totale
    6 po
  • Roue Diamètre  
    16 po
  • Roue Épaisseur  
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La roue d'ébarbage 08974 SCOTCH-BRITE SST 16"X6"X10"8S FIN est une roue d'ébarbage non tissée à enroulement fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium de 16 po de diamètre, 6 po d'épaisseur, 10 po de diamètre de trou central et de grain fin, idéale pour les finitions à usage intensif.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500040029
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011089744
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    2250 tr/min
  • CUP_NON
    00048011089744
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBARBAGE EN ACIER INOXYDABLE SCOTCH-BRITE 08974
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction en toile non tissée résiste au chargement et fournit continuellement un abrasif frais à la surface
  • Ébavurage et finition des alliages exigeants
  • Roue à densité plus élevée qui conserve sa conformabilité pour la finition de géométries et de contours complexes