Motion
13373 SCOTCH-BRITE STAR 4"A CRS LS

3M
13373 SCOTCH-BRITE STAR 4"A CRS LS

Scotch-Brite™ Étoile, 4 dans A CRS LS, 25 par intérieur 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713782
N° MFR13373 SCOTCH-BRITE STAR 4"A CRS LS
Prix18.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
13373 SCOTCH-BRITE STAR 4"A CRS LS

Scotch-Brite™ Étoile, 4 dans A CRS LS, 25 par intérieur 50 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713782
N° MFR13373 SCOTCH-BRITE STAR 4"A CRS LS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix18.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Brun
  • Type de connecteur
    Boulonné
  • Numéro de stock du fabricant
    61500139466
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011133737
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011133737

Aperçu

Description du fabricant
13373 SCOTCH-BRITE STAR 4"A CRS LS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’action de type ressort des broches permet à l’abrasif de se plier facilement et de s’adapter aux endroits difficiles d’accès
  • Peut être utilisé avec le mandrin 3M 944 pour une fixation et une fixation faciles aux outils abrasifs
  • Disponible en grades grossier (CRS) et très fin (VFN), la finition souhaitée est donc réalisable
  • Jusqu’à 50 ou 100 étoiles par caisse pour aider à minimiser les commandes de remplacement
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon