Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre0.12 po
- Diamètre total2 po
- Largeur totale0.12 po
- Roue Diamètre2 po
- Roue Épaisseur1/8 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- CouleurGris
- GradeFine
- Description longueLa meule unie 13671 SCOTCH-BRITE SST 2 poX1/8 poX1/8 po7S FIN est une meule unie non tissée ou à ébavurage produite avec un abrasif au carbure de silicium, un diamètre de trou central de 0.12 po, un diamètre de meule fin de 2 po et une épaisseur de meule de 1/8 po dans une construction unie, idéale pour la finition détaillée, le polissage et l’ébavurage des bords dans les zones étroites.
- Numéro de stock du fabricant61500056967
- Numéro CUP du fabricant00048011136714
- MatérielCarbure de silicium
- Rpm max.22100 tr/min
- CUP_NON00048011136714
- Type de roueUnifié
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La construction robuste et superposée unie fonctionne dans le sens horaire ou antihoraire
- Résiste à la charge et fonctionne à froid, prolongeant la durée de vie de la roue
- Parfait pour les largeurs très étroites et/ou les petits diamètres
- Les densités plus élevées conservent la conformabilité pour la finition de formes et de contours complexes
- Facile à utiliser sur des équipements plus petits et portables
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.