Motion
14386 REVITALISATION DE SURFACE SCOTCH-BRITE CEINTURE LS 52"X75"A MOYEN

3M
14386 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 52"X75"A MED

Scotch-Brite™ Courroie extensible basse pour conditionnement de surface, SC-BL, A/O moyen, 52 po x 75 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713939
N° MFR14386 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 52"X75"A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
14386 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 52"X75"A MED

Scotch-Brite™ Courroie extensible basse pour conditionnement de surface, SC-BL, A/O moyen, 52 po x 75 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713939
N° MFR14386 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 52"X75"A MED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    75 po
  • Largeur de la courroie
    52 po
  • Longueur totale
    75 po
  • Largeur totale
    52 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    61500066040
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011143866
  • CUP_NON
    00048011143866

Aperçu

Description du fabricant
14386 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en tissu / polyester durable est idéal pour les applications à faible extensibilité
  • Peut être utilisé sur une variété de substrats, de l’acier inoxydable au laiton
  • Disponible dans une variété de minéraux, de grades et de types de courroies, afin que les opérateurs puissent choisir la bonne combinaison pour leur application
  • Fibres de nylon non tissées rebondissantes tout en conservant la géométrie de la pièce
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif