Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010492880 3M , 1A1, 7X1/2X1-1/4, X=1/4

3M
7010492880 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 7X1/2X1-1/4, X=1/4

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 7X1/2X1-1/4, X=1/4 D320 675BN - MMMRBDW33869
N° D’ARTICLE MI02713976
N° MFR7010492880 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 7X1/2X1-1/4, X=1/4
Prix1,017.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010492880 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 7X1/2X1-1/4, X=1/4

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 7X1/2X1-1/4, X=1/4 D320 675BN - MMMRBDW33869
N° D’ARTICLE MI02713976
N° MFR7010492880 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 7X1/2X1-1/4, X=1/4
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
Prix1,017.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    5 po
  • Poids
    1678.291 g

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500188315
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308247867
  • Rpm max.
    2700 tr/min
  • CUP_NON
    00076308247867

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7010492880 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.