Motion
15330 BROSSE À RABAT DE FINITION SCOTCH-BRITE 8"X2"X3"7S PI2

3M
15330 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 8"X2"X3"7S SFN

Scotch-Brite™ Pinceau à lamelles de finition, 8 po x 2 po x 3 po 7S SFN, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714040
N° MFR15330 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 8"X2"X3"7S SFN
Prix272.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
15330 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 8"X2"X3"7S SFN

Scotch-Brite™ Pinceau à lamelles de finition, 8 po x 2 po x 3 po 7S SFN, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714040
N° MFR15330 SCOTCH-BRITE FINISHING FLAP BRUSH 8"X2"X3"7S SFN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix272.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    8 po
  • Largeur de la brosse
    2 po
  • Diamètre du trou central
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Numéro de stock du fabricant
    61500077153
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011153308
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • CUP_NON
    00048011153308

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À RABAT DE FINITION SCOTCH-BRITE 15330
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La densité douce et les grades abrasifs méd/fins/très fins produisent des surfaces brossées sans composés
  • Offre plus de contact avec la surface que les brosses de type soie
  • Fournit continuellement des abrasifs frais pour des finitions uniformes et uniformes
  • La toile non tissée résiste à la charge et à la chaleur, ce qui permet d’obtenir des résultats de finition fins sur une variété de matériaux
  • Permet d’obtenir des finitions décoratives sur le métal, le bois et les composites