Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010494694 3M , 1A1, 20X3X8, X=3/4  D80 6

3M
7010494694 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 20X3X8, X=3/4 D80 6

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 20X3X8, X=3/4 D80 664BL - MMMRBDW40991
N° D’ARTICLE MI02714120
N° MFR7010494694 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 20X3X8, X=3/4 D80 6
Prix13,601.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010494694 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 20X3X8, X=3/4 D80 6

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 20X3X8, X=3/4 D80 664BL - MMMRBDW40991
N° D’ARTICLE MI02714120
N° MFR7010494694 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 20X3X8, X=3/4 D80 6
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
Prix13,601.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    5 po
  • Diamètre total
    20 po
  • Poids
    26535.080 g

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Construction abrasive diamantée à liaison en résine - Conçu pour offrir un équilibre entre une bonne rétention des coupures et des formes - Utilisé pour couper les flans de carbure à la longueur - Conçu pour être utilisé avec des liquides de refroidissement à base d’eau - En stock et disponible pour une expédition rapide en deux jours depuis les États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308269166
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • CUP_NON
    00076308269166

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7010494694 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Construction abrasive diamantée à liaison en résine - Conçu pour offrir un équilibre entre une bonne rétention des coupures et des formes - Utilisé pour couper les flans de carbure à la longueur - Conçu pour être utilisé avec des liquides de refroidissement à base d’eau - En stock et disponible pour une expédition rapide en deux jours depuis les États-Unis