Motion
DISQUE DE NETTOYAGE ET DE FINITION 16005 SCOTCH-BRITE 6"X1/2" VFN

3M
16005 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 6"X1/2"S VFN

Scotch-Brite™ Disque de nettoyage et de finition, CF-DC, SiC très fin, 6 po x 1/2 po, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714226
N° MFR16005 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 6"X1/2"S VFN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16005 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 6"X1/2"S VFN

Scotch-Brite™ Disque de nettoyage et de finition, CF-DC, SiC très fin, 6 po x 1/2 po, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714226
N° MFR16005 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH DISC 6"X1/2"S VFN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1/2 po
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Gris
  • Couleur du disque
    Gris
  • Grade
    Très fin
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    61500084902
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011160054
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011160054

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE NETTOYAGE ET DE FINITION 16005 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les toiles minérales et non tissées douces abrasives sont idéales pour le nettoyage, le mélange, la finition, le revêtement léger et l’élimination de la corrosion
  • Le tampon adaptable pénètre dans les coins et sur les surfaces profilées pour produire un fini uniforme\La construction en toile ouverte résiste au chargement et se rince net pour une utilisation répétée
  • La structure 3D non tissée offre une longue durée de vie et des finitions uniformes
  • Se fixe à la ponceuse orbitale aléatoire (coussinet d’appoint à crochet) pour un taux de coupe accru et couvrir de plus grandes surfaces