Motion
DISQUE HS DE POLISSAGE ET DE MÉLANGE À CHANGEMENT RAPIDE 7010330622 ABRASIFS STANDARD, 840322,

3M
7010330622 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE BUFF AND BLEND HS DISC, 840322,

Disque à changement rapide - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI02714231
N° MFR7010330622 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE BUFF AND BLEND HS DISC, 840322,
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010330622 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE BUFF AND BLEND HS DISC, 840322,

Disque à changement rapide - Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI02714231
N° MFR7010330622 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE BUFF AND BLEND HS DISC, 840322,

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115331015
  • CUP_NON
    00051115331015

Aperçu

Description du fabricant
7010330622 ABRASIFS STANDARD RAPIDEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau de polissage et de mélange haute résistance (HS) offre les meilleurs résultats pour l’ébarbage léger et la finition finale
  • La construction dense et rigide résiste à la haute pression sans se replier, améliorant ainsi le rendement
  • Produit un fini uniforme, uniforme et sans bavure sur les métaux ferreux et non ferreux
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium coupe tranchantement, aide à produire un motif de rayures uniforme et fonctionne bien sur de nombreux métaux différents
  • La toile ouverte flexible et flexible élimine les bavures et les contaminants de surface sans entailler le substrat
  • Le filet ouvert résiste à la charge, limitant l’accumulation de débris qui peuvent obstruer l’abrasif et prolongeant la durée de vie
  • La fixation et le remplacement faciles des disques à changement rapide améliorent l’efficacité de l’outil et la productivité des travailleurs
  • Trois grades parmi lesquels choisir pour différents degrés d’agressivité et de finition : Grossière (CRS
  • vert), moyen (moyen
  • bleu), et très fin (VFN
  • marron)