Motion
DISQUE RC DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE ABRASIFS STANDARD 7010368493 , 842434, 3 PO CR

3M
7010368493 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING RC DISC, 842434, 3 IN CR

Matériau abrasif d’oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI02714300
N° MFR7010368493 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING RC DISC, 842434, 3 IN CR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010368493 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING RC DISC, 842434, 3 IN CR

Matériau abrasif d’oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI02714300
N° MFR7010368493 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING RC DISC, 842434, 3 IN CR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115357763
  • CUP_NON
    00051115357763

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE ABRASIVE STANDARD 7010368493
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Durabilité et flexibilité des bords élevés
  • Conçu pour le mélange, l’élimination du revêtement, la finition et l’ébarbage léger
  • L’oxyde d’aluminium sur le matériau RC offre un bon taux de coupe initial et prolongé
  • Meilleur matériau pour une utilisation générale et une utilisation moyenne de la pression
  • Plus efficace sur les surfaces planes faites de composites ou de métaux mous
  • Disponible avec fixation à boucles et à crochets
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good