Motion
17187 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL ROUE UNIFIÉE TR 2 PO X NH 6S AILETTES

3M
17187 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TR 2"XNH 6S FIN

Scotch-Brite™ Meule homogène Roloc™ EXL TR, 2 po x NH 6S FIN, 60 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714377
N° MFR17187 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TR 2"XNH 6S FIN
Prix13.39 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
17187 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TR 2"XNH 6S FIN

Scotch-Brite™ Meule homogène Roloc™ EXL TR, 2 po x NH 6S FIN, 60 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714377
N° MFR17187 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TR 2"XNH 6S FIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.39 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    2 po
  • Roue Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La 17187 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TR 2"XNH 6S FIN est une meule d’ébavurage non tissée unifiée fabriquée avec un abrasif à l’oxyde d’aluminium de 2 po de diamètre et à grain fin, conçue pour les applications à changement rapide.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500099256
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011171876
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    22100 tr/min
  • CUP_NON
    00048011171876
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
17187 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITISÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction unie robuste offre un ébavurage et une finition efficaces des bords
  • Les densités dures offrent une bonne rétention des bords, ce qui aide à maintenir une forme et une action de coupe uniformes
  • Les densités douces offrent conformabilité et flexibilité pour la finition des surfaces planes, profilées ou irrégulières sans endommager la pièce
  • La construction comprimée à filet ouvert et la distribution uniforme des grains offrent une action de coupe uniforme
  • Le système de fixation 3M™ Roloc™ ’adapte rapidement et facilement aux processus de finition en plusieurs étapes