Spécifications
Dimensions
- Roue Épaisseur1 po, 1/4 po
Détails
- GradeAssortiment
- Description longueLa 7000120830 est une meule d’ébavurage non tissée unifiée dotée d’une épaisseur de meule de 0.2500 po et d’une qualité assortie, adaptée à diverses applications de finition.
- Numéro de stock du fabricant61500115581
- Numéro CUP du fabricant00048011182452
- Rpm max.18200 tr/min, 22200 tr/min
- CUP_NON00048011182452
- Type de roueUnifié
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Les roues unitisées sont durcies et comprimées pour une robustesse et une durabilité accrues
- Les roues unitisées coupent agressivement sans compromettre la géométrie de la pièce
- Le filet ouvert résiste à la charge, minimisant les débris et contribuant à une durée de vie plus longue
- La toile ouverte se décompose continuellement pour révéler des minéraux frais pour une action de coupe plus nette
- Contient une variété de roues conçues pour ébarber, polir, mélanger et nettoyer une variété ou des métaux
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.