Motion
CARTOUCHE D’ABRASIFS STANDARD 7010368732 MANDRIN ROII 716916, 1/8 PO X 3/4 I

3M
7010368732 STANDARD ABRASIVES CARTRIDGE ROII MANDREL 716916, 1/8 IN X 3/4 I

Cartouche d'abrasifs standard rôdeur RoII 716916, 1/8 po x 3/4 po x 1/4 po x 6 po CM-XL, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714594
N° MFR7010368732 STANDARD ABRASIVES CARTRIDGE ROII MANDREL 716916, 1/8 IN X 3/4 I
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010368732 STANDARD ABRASIVES CARTRIDGE ROII MANDREL 716916, 1/8 IN X 3/4 I

Cartouche d'abrasifs standard rôdeur RoII 716916, 1/8 po x 3/4 po x 1/4 po x 6 po CM-XL, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714594
N° MFR7010368732 STANDARD ABRASIVES CARTRIDGE ROII MANDREL 716916, 1/8 IN X 3/4 I
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051115375514
  • CUP_NON
    00051115375514

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE D’ABRASIFS STANDARD 7010368732
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • S’installe sur tous les rouleaux de cartouches d’abrasifs standard de type « Straight », « Full Tapered » et « Half Tapered »
  • La tige du mandrin est fixée dans l’assemblage de la pince ou le mandrin de perçage d’un outil électrique rotatif
  • Le mandrin permet d’accéder aux espaces restreints avec un rouleau à cartouche
  • Offert en différents diamètres et longueurs de pilote pour s’adapter à différents rouleaux de cartouches
  • Fabriqué en acier plaqué pour une durabilité accrue