Motion
7100001578 TAMPONS DE PLANCHER BRUNI SCOTCH-BRITE 3200, BLANC/BOIS, 432 MM X 82 M

3M
7100001578 SCOTCH-BRITE BURNISH FLOOR PADS 3200, WHITE/UMBER, 432 MM X 82 M

Scotch-Brite® Rouleau de ponçage non coupé Clean N Strip™ – Couleur multicolore, matériau abrasif en silicate d’aluminium, 17 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI02714663
N° MFR7100001578 SCOTCH-BRITE BURNISH FLOOR PADS 3200, WHITE/UMBER, 432 MM X 82 M
Prix78.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100001578 SCOTCH-BRITE BURNISH FLOOR PADS 3200, WHITE/UMBER, 432 MM X 82 M

Scotch-Brite® Rouleau de ponçage non coupé Clean N Strip™ – Couleur multicolore, matériau abrasif en silicate d’aluminium, 17 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI02714663
N° MFR7100001578 SCOTCH-BRITE BURNISH FLOOR PADS 3200, WHITE/UMBER, 432 MM X 82 M
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
Prix78.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    17 po
  • Épaisseur globale
    1 po
  • Longueur du rouleau
    30 pi
  • Poids
    0.541 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Silicate d’aluminium
  • Couleur
    Multicolore
  • Grade
    Très fin
  • Numéro CUP du fabricant
    50048011180637
  • CUP_NON
    50048011180637

Aperçu

Description du fabricant
7100001578 PLANCHER BRUNI SAUMURÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le tampon de polissage haute vitesse est optimisé pour fournir une génération de lustre et l’élimination des marques noires en un seul tampon
  • Fabriqué en fibres synthétiques de haute qualité dans une toile non tissée liée à un système de résine durable qui imprègne l’ensemble du tampon
  • Optimise le polissage UHS sur une grande variété de finitions
  • Combine l’élimination des marques noires et la génération de brillance en un seul tampon