Motion
18932 ROULEAU DE COUPE ET DE POLISSAGE SCOTCH-BRITE 24"X30' A MED

3M
18932 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH ROLL 24"X30' A MED

Scotch-Brite™ Rouleau de coupe et de polissage, CP-RL, A/O moyen, 24 po x 30 pi, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714668
N° MFR18932 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH ROLL 24"X30' A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
18932 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH ROLL 24"X30' A MED

Scotch-Brite™ Rouleau de coupe et de polissage, CP-RL, A/O moyen, 24 po x 30 pi, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714668
N° MFR18932 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH ROLL 24"X30' A MED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    30 pi
  • Largeur totale
    24 po
  • Longueur du rouleau
    30 pi
  • Largeur du rouleau
    24 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    61500134186
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011189321
  • CUP_NON
    00048011189321

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE COUPE ET DE POLISSAGE 18932 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction serrée et dense permet un mélange, un nettoyage et un polissage agressifs sur les surfaces métalliques
  • Conforme et flexible pour atteindre les endroits difficiles d’accès
  • Les largeurs multiples répondent à une variété de besoins de conditionnement de surface
  • Peut être coupé à n’importe quelle longueur pour accomplir une grande variété de tâches à la main ou s’adapter aux machines
  • Remplace les sangles en cuir ou en toile pour le stropping et autres applications sur banc
  • Extrêmement durable