Motion
92873 ÉBARBEUR SCOTCH-BRITE EXL 6 POX3/8 POX1 PO9S AILETTE

3M
92873 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 6"X3/8"X1"9S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 9S Fine, 6 po x 3/8 po x 1 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715399
N° MFR92873 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 6"X3/8"X1"9S FIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
92873 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 6"X3/8"X1"9S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 9S Fine, 6 po x 3/8 po x 1 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715399
N° MFR92873 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 6"X3/8"X1"9S FIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    3/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La ROUE DÉBURANTE EXL 92873 SCOTCH-BRITE 6"X3/8"X1"9S FIN est une meule d'ébavurage non tissée à base d'un abrasif au carbure de silicium de 6 po de diamètre, d'une épaisseur de meule de 3/8 po, d'un diamètre de trou central de 1 po et d'un grain fin, adaptée à l'ébavurage et à la finition légers.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500158177
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011928739
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011928739
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBAVURAGE EXL 92873 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La meule solide, dense et conformable produit une finition professionnelle dès la première fois, sans sous-couper, entailler ou déformer la pièce
  • Efficace pour tous les types de métaux, de composites et de verre, permettant à une roue d’effectuer plus de tâches
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • La construction à volutes assure le bon fonctionnement de la roue, produisant une finition uniforme et supérieure
  • Le système de résine unique minimise les bavures, réduisant ainsi le temps passé à nettoyer les surfaces
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire le risque de décoloration et de gauchissement sur les substrats sensibles à la chaleur