Motion
DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE 7000028509 SCOTCH-BRITE ROLOC, TR 07516, 2 PO X N

3M
7000028509 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC, TR 07516, 2 IN X N

Disque à changement rapide - 2.0000 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, couleur grise
N° D’ARTICLE MI02717244
N° MFR7000028509 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC, TR 07516, 2 IN X N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000028509 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC, TR 07516, 2 IN X N

Disque à changement rapide - 2.0000 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, couleur grise
N° D’ARTICLE MI02717244
N° MFR7000028509 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC, TR 07516, 2 IN X N
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2.0000 po
  • Diamètre total
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Polissage, nettoyage
  • Méthode de fixation
    TR
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Très fin
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131075160
  • Application du matériel
    Polissage léger, élimination de revêtement léger, finition de contour
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    TR
  • CUP_NON
    00051131075160

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE 7000028509 SCOTCH-BRITE ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque non tissé robuste qui ébavure et finit agressivement
  • Disque non tissé adaptable combiné à l’endos Roloc pour une coupe agressive
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid, permettant des finitions uniformes
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ s’adapte rapidement et facilement aux processus de finition en plusieurs étapes