Motion
SSC815X-3.25IN (60S31XM)

REXNORD INC
SSC815X-3.25IN (60S31XM)

Chaîne de dessus de table - Pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI02721098
N° MFRSSC815X-3.25IN (60S31XM)
Prix48.90 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
SSC815X-3.25IN (60S31XM)

Chaîne de dessus de table - Pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI02721098
N° MFRSSC815X-3.25IN (60S31XM)
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
Votre prix48.90 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.2500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    Acier inoxydable haute vitesse
  • Matériau de la chaîne
    Acier inoxydable haute vitesse
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Acier inoxydable haute vitesse
  • Matériel de vol
    Acier inoxydable haute vitesse
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    793699153941

Aperçu

Description du fabricant
762.69.31 60S31XM
  • Chaîne 60S31XM 3.25 po à plateau large en acier inoxydable haute vitesse® assemblée avec des goupilles en acier inoxydable