Spécifications
Dimensions
- Longueur150 pi
- Largeur2 po
Détails
- Application- Remorques - Marquage
- Matériau de supportPolyéthylène
- CouleurMulticolore
- Numéro CUP du fabricant00051138675332
- Type de produitRuban réfléchissant
- CUP_NON00051138675332
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Durable et rigide pour une application facile, garantie non calculée au prorata de 7 ans, couleurs vives avec blanc brillant assurant une réflectivité maximale et une couleur de jour supérieure.
- Le ruban de visibilité de qualité diamant 3M™ est six fois plus brillant que les marquages conventionnels. Il s’agit du ruban de camion idéal pour répondre à la réglementation du DOT. Le ruban réfléchissant DOT 3M est très durable et non corrosif.
- Le ruban DOT 3M est certifié et garanti conforme aux exigences de la NHTSA et les dépasse
- Durable
- résiste aux intempéries, à la saleté et au vieillissement
- Disponible en deux constructions de produits
- Série 983
- solide et durable pour une application facile sur des surfaces lisses
- Bords pré-scellés
- Construction non métallique pour prévenir la corrosion
- Adhésif agressif
- Non corrosif
- Série O 983
- solide et durable pour une application facile sur des surfaces lisses
- Série O 963
- nouveau prismatique mince et flexible pour des surfaces lisses, autour des rivets et des coins
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.