Spécifications
Dimensions
- Longueur de la soie2-3/4 po
- Taille de la brosse2 po
- Épaisseur de la brosse9/16 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• Filaments 100 % polyester uni • Offrent un excellent rapport qualité-prix et une grande durabilité à ce prix • Meilleure couverture que les pinceaux ordinaires • Contient plus de peinture pour un travail plus rapide • Manche en bois peint
- Quantité du colis12
- Type de peinturePeintures au latex
Aperçu
- 100 % filaments de polyester unis
- Offrez une excellente valeur et durabilité à ce prix
- Meilleure couvrance que les pinceaux ordinaires
- Retient plus de peinture pour être fait plus rapidement
- Poignée en bois peint