Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame3-5/8 po
- Largeur de lame1-1/4 po
- Longueur de la poignée3-7/8 po
Détails
- Matériau de la lameAcier
- Type de lameRaide
- Matériau de la poignéeNylon
Aperçu
- Lame en acier trempé, trempé et poli qui dure plus longtemps que les autres couteaux à mastic
- La poignée en nylon résiste aux bris
- Lame à pattes entières fixée de façon permanente
- Longueur de 7-1/2 po