Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsGrand
- Longueur13 po
Détails
- CouleurNoir
- Type de poignetGauntlet
- Motif de gantsGunn
- Type de mainPaire
- Type de matériau en cuirCuir de vache
- Matériau de la doublureCoton
- MatérielCuir
- Gamme de produitsRam rouge
- Cuir fendu ou grainSéparation latérale
- Matériau de coutureKevlar
- Style de pouceAile
- TypeGants de soudage
- CUP_NON30451430472089
- Applications de soudageSoudage général
Aperçu
- La paume et le dos de couleur Russet sont faits de cuir de vache fendu sur le côté épais avec une épaisseur de 1.4 mm à 1.5 mm
- Les gants sont en jersey de coton 100 %t avec doublure de revers ignifuge noire et pouce latéral
- Coutures de fil de Kevlar® jaune simples/doubles avec huit points par pouce
- Applications : fonderie, soudage, toutes les applications générales nécessitant une protection contre la chaleur, les flammes ou les étincelles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire