Motion
C2060HSNX10 pi RIV

RENOLD JEFFREY
C2060HSNX10 ft RIV

Chaîne à rouleaux - Double pas série lourde, pas de 2060 / 1-1/2 po, rivetée, 1 brin, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI02729021
N° MFRC2060HSNX10 ft RIV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
C2060HSNX10 ft RIV

Chaîne à rouleaux - Double pas série lourde, pas de 2060 / 1-1/2 po, rivetée, 1 brin, 10 pi de longueur
N° D’ARTICLE MI02729021
N° MFRC2060HSNX10 ft RIV

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    12.57 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    17.8 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    3.23 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    5.95 mm
  • Diamètre du rouleau
    11.91 mm
  • Résistance à la traction
    31800 N
  • Poids
    0.93 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Double pas lourd
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    6623900923756

Aperçu

Description du fabricant
C2060 SYNO RIV CH 10FT