Motion
PAK527
Plateau d'égouttage - carter - LDPE avec inhibiteur UV, grille - polyéthylène, capacité du carter d'huile de 11 gal, dimensions : 26 x 26 x 5-3/4 po / 253 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI02730864
N° MFRPAK527
Prix223.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plateau d'égouttage - carter - LDPE avec inhibiteur UV, grille - polyéthylène, capacité du carter d'huile de 11 gal, dimensions : 26 x 26 x 5-3/4 po / 253 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI02730864
N° MFRPAK527
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
Votre prix223.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    26 x 26 x 5-3/4 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Matériel
    Grille - Polyéthylène, puisard - PEBD avec inhibiteur UV
  • Nombre de fûts
    1
  • Capacité du puisard
    11 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
PAK527 PLATEAU
  • Les terrasses antigouttes les plus résistantes que vous pouvez acheter ne s’enrouleront pas et ne se boucleront pas. Garantie à vie.
  • La conception à profil bas de 5.75 po de haut est facile à charger ou à décharger; les pompes et les entonnoirs sont faciles d’accès
  • Le puisard moulé attrape les fuites, les gouttes et les déversements pour aider à garder vos aires d’entreposage propres et sécuritaires
  • La construction en polyéthylène basse densité (PEBD) résiste aux rayons UV, à la rouille, à la corrosion et à la plupart des produits chimiques
  • La grille texturée ajoute de la traction et se soulève pour un accès facile au puisard
  • Les parois blanches translucides permettent une inspection visuelle facile
  • Nous testons toutes nos conceptions de palettes de confinement à charge maximale pendant des mois pour nous assurer qu’elles peuvent gérer la pleine capacité de votre installation