Motion
45-011
N° D’ARTICLE MI02731124
N° MFR45-011
Prix35.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI02731124
N° MFR45-011

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1-1/2 po
  • Longueur de lame
    24 po
  • Largeur de lame
    2 po
  • Diplôme
    1/10 po, 1/12 po, 1/16 po, 1/8 po

Détails

  • Angle de 45 degrés
    Non
  • Bords biseautés ou droits
    Bords droits
  • Style d’obtention du diplôme
    Anglais
  • Matériel
    Aluminium
  • Ensemble carré
    Ensemble non carré
  • Style carré
    Carré de chevrons
  • CUP_NON
    076174450118

Aperçu

Description du fabricant
CARRÉ 45-011 L
  • L’aluminium extra épais de qualité aéronautique maximise la durabilité et maintient un carré précis
  • Les graduations en relief sont peintes en jaune pour une meilleure lisibilité dans la plupart des conditions de luminosité
  • Les marquages comprennent les mesures de renforcement, l’échelle octogonale, les mesures de planche et la table à chevrons
  • La surface anodisée résiste à la corrosion et prolonge la durée de vie de l’outil
  • Couleur : Noir avec graduations jaunes
  • Diplômes : faces 8ths et 16ths , dos 10ths, 12ths, 16ths