Motion
6604
Bouchons d'oreille sans cordelette SparkPlugs - Sans cordelette, Oui, 33 dB, 200
N° D’ARTICLE MI02731525
N° MFR6604
Prix0.33 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchons d'oreille sans cordelette SparkPlugs - Sans cordelette, Oui, 33 dB, 200
N° D’ARTICLE MI02731525
N° MFR6604

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.33 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Type de pièce jointe
    Sans enregistrement
  • Jetable
    Oui
  • Méthode d’insertion
    Aucun rouleau
  • Qualité détecteur de métaux
    Non détectable
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    33 dB
  • Quantité du colis
    200
  • Matériau de la fiche
    Mousse
  • Forme de la fiche
    Conique
  • Gamme de produits
    SparkPlugs
  • Normes respectées
    ANSI S3.19-1974
  • CUP_NON
    092311660400

Aperçu

Description du fabricant
6604 BOUGIE D'ALLUMAGE DISP SANS FIL 200/BOÎTE
  • 100 % sans PVC
  • NRR testé indépendamment le plus élevé
  • Mousse ultra douce à basse pression pour plus de confort et d’ajustement
  • La fiche et le cordon sont détectables indépendamment, ce qui favorise la confiance et la sécurité
  • Forme conique pour une insertion et un retrait faciles
  • Taille unique, conçue pour s’adapter même aux très petits conduits auditifs
  • Surface lisse non irritante
  • Prix par paire