Motion
81713
Injecteur de rechange Centro-Matic
N° D’ARTICLE MI02733726
N° MFR81713
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Injecteur de rechange Centro-Matic
N° D’ARTICLE MI02733726
N° MFR81713
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de sortie de l'injecteur
    1/8 po
  • Taille du filetage d'entrée du collecteur
    3/8 po
  • Profondeur globale
    2-1/16 po
  • Hauteur totale
    7-1/16 po

Détails

  • Type de filetage d'entrée du collecteur
    NPTF (femme)
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Sortie maximale
    0.08 po3
  • Pression de fonctionnement minimale
    1850 psi
  • Sortie minimale
    0.008 po3
  • Type de produit
    Injecteurs de graisse
  • Série
    SL-1

Aperçu

Description du fabricant
81713 SL1 INJECTEUR UNIQUE