Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
Détails
- ApplicationUsage général
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- CouleurNoir
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionDoublure en nylon
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Matériau de la doublureNylon
- Numéro CUP du fabricant20076490007564
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Gamme de produitsHyflex
- Type de protectionProtection générale
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- Normes respectéesRésistance aux coupures ANSI/ISEA Niveau 1, EN388 3131
- CUP_NON20076490007564
Aperçu
- La doublure en nylon extensible et le revêtement en polyuréthane offrent une sensibilité tactile
- Offert en forme de paume trempée pour une protection accrue ou en forme de doigt trempé pour une sensibilité tactile maximale
- Offert en blanc pour les applications sensibles à la saleté ou en noir pour les environnements qui présentent un certain niveau de saleté
- Également disponible dans un emballage de distribution