Motion
80BNR10STDUELP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
80BNR10STDUELP4Y

Roulement à contact angulaire - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 44 mm, contact de 18 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI02734922
N° MFR80BNR10STDUELP4Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
80BNR10STDUELP4Y

Roulement à contact angulaire - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 44 mm, contact de 18 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI02734922
N° MFR80BNR10STDUELP4Y
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Contact Angle  
    18 °
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    44 mm
  • Poids
    4.21 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    80BNR10STDUELP4Y PALIER
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176649394
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Énoncé de la proposition 65
  • Série
    10
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176649394

Aperçu

Description du fabricant
80BNR10STDUELP4Y PALIER