Motion
SEAU SYN 1600 35LB

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN 1600 35LB PAIL

Graisse polyvalente de la série SYN 1600 - Pression extrême, synthétique à base de PAO, Composition de graisse épaissie au complexe de lithium, qualité NLGI 0 , taille 35 lb, contenant de seau, non de qualité alimentaire, résistant à l’eau, -40 à +380 °F
N° D’ARTICLE MI02737968
N° MFRSYN 1600 35LB PAIL
Prix936.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN 1600 35LB PAIL

Graisse polyvalente de la série SYN 1600 - Pression extrême, synthétique à base de PAO, Composition de graisse épaissie au complexe de lithium, qualité NLGI 0 , taille 35 lb, contenant de seau, non de qualité alimentaire, résistant à l’eau, -40 à +380 °F
N° D’ARTICLE MI02737968
N° MFRSYN 1600 35LB PAIL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix936.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Grade NLGI
    0
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    38.00 lb

Détails

  • Application
    Applications industrielles polyvalentes et robustes
  • Type de base
    Complexe de lithium
  • Certification
    ISO
  • Composition
    Graisse synthétique épaissie au complexe de lithium à base de PAO
  • Type de contenant
    Seau
  • Point de chute
    260°C/500 °F
  • Point d’éclair
    260°C/500 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Épaississeur de graisse
    Complexe de lithium
  • Numéro CUP du fabricant
    089215530007
  • Température de fonctionnement maximale
    380 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type d’huile
    PAO synthétique
  • Qté du colis
    1
  • Série
    SYN 1600
  • Plage de température
    -40 à +380 °F
  • Type
    Pression extrême
  • CUP_NON
    089215530007
  • Viscosité
    218
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
SEAU SYN-1600 L0300-035 35LB
  • Fabriqué avec 100 % de fluide de base synthétique PAO
  • Plage de température de lubrification efficace exceptionnelle, -50°F à 450°F
  • Stabilité à l’oxydation inégalée