Motion
AE3LN1-11DB
Robinet à bille à corps de bloc 3-Way - à commande manuelle, 3-Way, 6090 psi max., 1 NPT port, corps en acier au carbone, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI02738228
N° MFRAE3LN1-11DB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille à corps de bloc 3-Way - à commande manuelle, 3-Way, 6090 psi max., 1 NPT port, corps en acier au carbone, poignée décalée
N° D’ARTICLE MI02738228
N° MFRAE3LN1-11DB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4.5300 po
  • Taille du port
    1 NPT
  • Poids
    5.30 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier au carbone
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Matériau du joint de corps
    Buna-N
  • Type de connexion
    NPT
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    3-Way
  • Style de poignée
    Poignée décalée
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    6090 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Style de transfert
    Port en L
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Matériau du siège
    POM
  • Série
    AE3
  • Normes
    Conforme à la norme RoHS
  • Matériau de la tige
    Acier au carbone
  • Matériau du joint de tige
    Buna-N
  • Finition de surface
    Chromate de zinc
  • Type
    Robinet à bille
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
AE3LN1-11DB

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer