Motion
6VF6-B
Douille hydraulique V-Series - Corps en laiton, 3/4 po NPTF, filetage femelle 3/4 – 14 , 2000 psi PSI, taille de corps 3/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02739626
N° MFR6VF6-B
Prix95.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique V-Series - Corps en laiton, 3/4 po NPTF, filetage femelle 3/4 – 14 , 2000 psi PSI, taille de corps 3/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02739626
N° MFR6VF6-B
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
Prix95.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPT
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Hexagonales
    1.50 po
  • Longueur
    2.47 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    5300 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
  • Débit
    30 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériel
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Snap-Tite série H
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Pression de service
    2000 psi
  • Plage de pression de service
    1001 à 2000 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR 6VF6-B

Vous pourriez également aimer