Motion
CJ42/55B PM 1 7/8 1/2X1/4KW

LOVEJOY INC
CJ42/55B PM 1 7/8 1/2X1/4KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514464117 - Taille du cliquet : CJ42/55, mâchoire courbée, 1.875 po d’alésage, fini avec rainure de clavette, aluminium, fonte, métal en poudre
N° D’ARTICLE MI02739854
N° MFRCJ42/55B PM 1 7/8 1/2X1/4KW
Prix224.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ42/55B PM 1 7/8 1/2X1/4KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514464117 - Taille du cliquet : CJ42/55, mâchoire courbée, 1.875 po d’alésage, fini avec rainure de clavette, aluminium, fonte, métal en poudre
N° D’ARTICLE MI02739854
N° MFRCJ42/55B PM 1 7/8 1/2X1/4KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix224.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.8750 po
  • Code de taille de raccord
    CJ42/55
  • Diamètre extérieur
    3.7400 po
  • Poids
    4.31 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium, fonte, métal en poudre
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    CJ
  • Capacité de couple
    9910 po
  • CUP_NON
    685144641175

Aperçu

Description du fabricant
CJ42/55B-HUB-PM-1-7/8-1/2X1/4KW