Motion
NSK GRS LR3
Graisse pour guide linéaire et vis à billes - haute vitesse, composition d’huile synthétique, taille de 80 g, contenant de tube, couleur verte, non de qualité alimentaire, non résistante à l’eau, -30 à +130 °C
N° D’ARTICLE MI02740718
N° MFRNSK GRS LR3
Prix118.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse pour guide linéaire et vis à billes - haute vitesse, composition d’huile synthétique, taille de 80 g, contenant de tube, couleur verte, non de qualité alimentaire, non résistante à l’eau, -30 à +130 °C
N° D’ARTICLE MI02740718
N° MFRNSK GRS LR3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix118.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    80 g
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Application
    Vis à billes de type FSS et de type VFA, vis à billes de type PSS, pistolet graisseur
  • Couleur
    Vert
  • Composition
    Huile synthétique
  • Type de contenant
    Tube
  • Pays d’origine
    JP
  • Point de chute
    +208 °C
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Épaississeur de graisse
    Savon au lithium
  • Code d’harmonisation
    2710194000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176506871
  • Température de fonctionnement maximale
    130 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -30 °C
  • Grade nucléaire
    Pas de qualité nucléaire
  • Série
    LR3
  • Plage de température
    -30 à +130 °C
  • Type
    Haute vitesse
  • CUP_NON
    029176506871
  • Résistance à l’eau
    Non résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE NSK-GRS-LR3