Spécifications
Dimensions
- Chaîne ou vol Largeur1.6500 po
- Chaîne Pas2.5000 po
- Guide de dégagement droit1.75 po
- Rayon de rétroflexion minimum3 po
- Diamètre de la broche0.43 po
- Poids par pied1 lb
Détails
- Type de chaînePlastique UNI Flex
- Style de composantFlexion latérale
- Couleur de volBlanc
- Matériel de volPOM D
- Numéro CUP du fabricant855539008160
- Plage de température de fonctionnement-40°F à 194°F
- Matériau de la brocheAISI 304 SS
- Normes respectéesMatériel approuvé par la FDA
- CUP_NON855539008160