Spécifications
Dimensions
- Longueur totale8.6000 po
- Longueur de la garniture3-1/2 po
Détails
- Matériau de remplissageTampico
- Type de produitBrosses à disque
- CUP_NON012382740153
Aperçu
- Trois rangées de poils en fibre de tampico résistent à l’usure et peuvent être utilisées dans des conditions humides ou sèches
- Le bloc et la poignée sont faits de bois, qui est généralement plus lourd que le plastique et qui convient mieux à une utilisation modérée à lourde
- Pour l’application de Kalsomine, d’eau froide, d’acide et de produits hydrofuges sur le béton et d’autres surfaces rugueuses
- Poignée amovible