Motion
31368
Disque à lamelles recouvert Vortec Pro - filetage d’arbre : 5/8-11 po, type 29, diamètre de disque : 7 po, grain : 40, 8600 TR/MIN, quantité par emballage : 10
N° D’ARTICLE MI02744684
N° MFR31368
Prix16.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles recouvert Vortec Pro - filetage d’arbre : 5/8-11 po, type 29, diamètre de disque : 7 po, grain : 40, 8600 TR/MIN, quantité par emballage : 10
N° D’ARTICLE MI02744684
N° MFR31368
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
Prix16.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Disque Diamètre  
    7 po
  • Poids
    0.90 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, meulage
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Matériau de support
    Tissu
  • Mot-clé de description
    5/8-11 po Arbre fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    40
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro CUP du fabricant
    012382313685
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    012382313685

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À LAMELLES ABRASIVES VORTEC DE 31368 7 PO
  • Taux de coupe élevé et rendement constant à un bon rapport qualité-prix
  • Les grains de zircone-alumine (ZA) auto-aiguisés résistent à des températures élevées et à des pressions extrêmes
  • La forme conique du disque maximise le contact avec la surface pour une élimination agressive des matières sur les surfaces planes
  • Écrou en métal 5/8 po - 11 permettant une rotation et un changement rapides et éliminant le filetage croisé ou le grippage de la broche en raison de l’accumulation de chaleur
  • L'endos phénolique empêche l'égratignure de la pièce
  • Idéal pour l’acier, la fonte et l’utilisation générale

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon