Motion
08178
Brosse de roue - 10 po Diam, 3/4 po Arbor Dia, 3/4 po Largeur, 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI02744745
N° MFR08178
Prix124.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 10 po Diam, 3/4 po Arbor Dia, 3/4 po Largeur, 4500 tr/min
N° D’ARTICLE MI02744745
N° MFR08178

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix124.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    3/4 po
  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    10 po
  • Largeur de la face
    3/4 po
  • Diamètre de remplissage
    0.014 po
  • Longueur totale
    10.0000 po
  • Longueur de la garniture
    1-3/4 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    3/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Utilisation dans l’industrie
    Entretien des installations, fabrication, automobile, aérospatiale
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382081782
  • Type de fil
    Nœud

Aperçu

Description du fabricant
MEULE À FIL TORSADÉ STANDARD DE 08178 10 PO
  • Offre une action de brossage robuste avec une certaine flexibilité
  • Idéal pour les applications de nettoyage exigeantes sur des surfaces quelque peu irrégulières
  • Les meules en fil de nœud avec un trou d’arbre sont destinées à être utilisées sur les meuleuses droites et les machines stationnaires comme les meuleuses de banc ou de piédestal et les tours de polissage
  • Dotées de la construction de trous de nœud individuels de Weiler, ces brosses radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable de type 302 et en fil de bronze pour une utilisation dans une grande variété d’applications

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good