Spécifications
Dimensions
- Taille du réducteur du fabricant207, 307, 407
- Poids0.12 lb
Détails
- Type d’accessoireJoint en feutre
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantFR308
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460496054
- Type de réducteur207-215SMTP, 307-315SMTP et 407SMTPB
- Manuel d'installation Url
Aperçu
- Bague conique exclusive : la bague conique TorqTaper unique s’installe de chaque côté de l’unité pour un montage facile à enfiler et à enlever, avec bague stabilisatrice. Roulements standard : les roulements coniques à rouleaux offerts en option sur le marché offrent une capacité de charge maximale suspendue.