Motion
11-T 172
MEULE À VIRER 7 PO X 1/16 PO TYPE 27 PQT 25
N° D’ARTICLE MI02749762
N° MFR11-T 172
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MEULE À VIRER 7 PO X 1/16 PO TYPE 27 PQT 25
N° D’ARTICLE MI02749762
N° MFR11-T 172
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Poids
    0.27 lb
  • Roue Diamètre  
    7 po
  • Roue Épaisseur  
    1/16 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Type d’arbre
    Droit
  • Type de pièce jointe
    À visser
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Disque de coupe longue durée
  • À utiliser avec
    Meuleuse d’angle
  • Grade
    A-46-ZIP
  • Numéro de grain
    46
  • Code d’harmonisation
    6804.22.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    662980837368
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    25.000
  • Type de renforcement
    Fibre de verre renforcée
  • CUP_NON
    662980753163
  • Type de roue
    27

Aperçu

Description du fabricant
11T172 7X1/16X7/8 ZIPCUT
  • Emballage exclusif pour une meilleure protection; durée de vie extra longue de la meule; coupe rapide et gratuite; très renforcé pour plus de sécurité; bandes courbées Walter distinctives; ZIPCUT. Plus rapide, plus frais, coupe plus libre et fortement renforcé pour une sécurité accrue, ZIPCUT s’avère une performance supérieure tout en résistant aux torsions et aux flexions. Cela permet une coupe droite et authentique à chaque fois. Le résultat final est une roue qui améliore la sécurité des travailleurs tout en offrant le coût par coupe le plus bas de l’industrie.