Motion
5196
Meuleuse à matrice avec fil - Style poignée en ligne, 11 A, 120 V, 1/4 po de taille de collet, vitesse maximale de 14500 tr/min, diamètre de meule de 2 po, interrupteur non verrouillable
N° D’ARTICLE MI02759345
N° MFR5196
Prix432.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse à matrice avec fil - Style poignée en ligne, 11 A, 120 V, 1/4 po de taille de collet, vitesse maximale de 14500 tr/min, diamètre de meule de 2 po, interrupteur non verrouillable
N° D’ARTICLE MI02759345
N° MFR5196

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix432.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collet
    1/4 po
  • Longueur du cordon
    9 pi
  • Diamètre de la meule
    2 po
  • Longueur totale
    21-1/2 po
  • Poids de l’outil
    7.8 lb

Détails

  • Accepte la meule
    Oui
  • Intensité
    11 A
  • Style de poignée
    En ligne
  • Comprend
    Clé à fourche de 11/16 po
  • Commutateur verrouillé ou non verrouillé
    Interrupteur non verrouillable
  • Vitesse maximale
    14500 tr/min
  • Nombre de pièces
    4
  • Puissance nominale
    11 A, 120 V
  • Changer de style
    Interrupteur de déclenchement
  • CUP_NON
    045242021550
  • Vitesse variable
    Vitesse variable non comprise
  • Tension
    120 V c.a./c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5196 MEUBLE À MATRICE
  • 11 A, 14,500 tr/min
  • Pour les roues montées et les roues renforcées jusqu’à 2 po et les roues renforcées jusqu’à 2 po
  • Équipement standard de collet de 1/4 po (collet de 1/8 po disponible)
  • Tous les roulements à billes et à rouleaux
  • Comprend une clé à fourche de 1/2 po, 11/16 po et 1 po