Motion
SIB-3
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.1900 po de diamètre extérieur, 0.5312 po de diamètre extérieur, 0.3120 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI02769175
N° MFRSIB-3
Prix47.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.1900 po de diamètre extérieur, 0.5312 po de diamètre extérieur, 0.3120 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI02769175
N° MFRSIB-3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix47.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.4370 po
  • Alésage Diamètre  
    0.1900 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.3120 po
  • Mauvais alignement Angle  
    10.5 o
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.5312 po
  • Poids
    0.016 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier plaqué chrome
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge statique radiale
    6555 lbf
  • Série
    SIB
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    190029043239

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT SPÉRIQUE SIB-3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer