Motion
GR232C

TIMKEN
GR232C

Graisse industrielle synthétique LC-1.5 - Composition complexe de lithium, qualité NLGI 1.5 , taille de 14.1 oz, contenant à cartouche, couleur blanc cassé, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI02769769
N° MFRGR232C
Prix86.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
GR232C

Graisse industrielle synthétique LC-1.5 - Composition complexe de lithium, qualité NLGI 1.5 , taille de 14.1 oz, contenant à cartouche, couleur blanc cassé, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI02769769
N° MFRGR232C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix86.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14.1 oz
  • Grade NLGI
    1.5
  • Poids
    0.88 lb

Détails

  • Application
    Roulements
  • Couleur
    Blanc cassé
  • Composition
    Complexe de lithium
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point de chute
    265 °C
  • Point d’éclair
    266 °C
  • Numéro CUP du fabricant
    053893984568
  • Température de fonctionnement maximale
    356 °F
  • Vitesse maximale
    1200 tr/min
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °F
  • CUP_NON
    053893984568
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    0.03

Aperçu

Description du fabricant
GR232C 1-14OZ. CARTOUCHE 10/BOÎTE-MIN/10