Motion
87-471
Clé réglable - 10-1/8 po de longueur totale, matériau en acier, fini chromé, poignée simple, capacité maximale de mâchoire 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI02771162
N° MFR87-471
Prix21.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé réglable - 10-1/8 po de longueur totale, matériau en acier, fini chromé, poignée simple, capacité maximale de mâchoire 1.2500 po
N° D’ARTICLE MI02771162
N° MFR87-471

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix21.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10-1/8 po
  • Poids
    0.97 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Simple
  • Capacité maximale des mâchoires
    1.2500 po
  • Échelle de mesure
    Échelle incluse
  • CUP_NON
    076174874716
  • Type de clé
    Clé réglable

Aperçu

Description du fabricant
87-471 CLÉ À MOLETTE 10 PO CHROME OCRE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good