Motion
C200M-340x425
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 340 mm, diamètre extérieur de 425 mm, longueur de 3.8580 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771430
N° MFRC200M-340x425
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 340 mm, diamètre extérieur de 425 mm, longueur de 3.8580 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771430
N° MFRC200M-340x425
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    340 mm
  • Accouplement Longueur  
    3.8580 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.0710 po
  • Extérieur Diamètre  
    425 mm
  • Taille du filetage
    M20 x 70
  • Poids
    76.20 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    227400 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    36
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C200
  • CUP_NON
    044861087312

Aperçu

Description du fabricant
C200M-340X425 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Double embout
  • Conception sans autocentrage
  • À utiliser dans les composants enfouis au comptoir
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation