Motion
C200M-42x75
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C200 , DI 42 mm, DE 2.9530 po, 0.9450 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771571
N° MFRC200M-42x75
Prix141.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C200 , DI 42 mm, DE 2.9530 po, 0.9450 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771571
N° MFRC200M-42x75
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
Votre prix141.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8 x 22
  • Diamètre à l’alésage
    42 mm
  • Pression de contact du moyeu
    +22483 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.9450 po
  • Poussée transmise maximale
    19706 lbf
  • Longueur montable
    0.787 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.9530 po
  • Longueur totale
    1.26 po
  • Taille de la vis
    M8
  • Pression de contact de l’arbre
    +40148 psi
  • Poids
    1.2 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    26 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861075807
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    1358 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Nombre de cônes
    2
  • Série
    C200
  • Force axiale transmissible
    19706 lbf
  • CUP_NON
    044861075807

Aperçu

Description du fabricant
C200M-42X75 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Double embout
  • Conception sans autocentrage
  • À utiliser dans les composants enfouis au comptoir
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation