Motion
C200M-55x85
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C200 , DI 55 mm, DE 3.3465 po, 0.9450 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771579
N° MFRC200M-55x85
Prix157.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C200 , DI 55 mm, DE 3.3465 po, 0.9450 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771579
N° MFRC200M-55x85
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
Votre prix157.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8 x 22
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Pression de contact du moyeu
    +23144 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.9450 po
  • Poussée transmise maximale
    22991 lbf
  • Longueur montable
    0.787 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.3465 po
  • Longueur totale
    1.26 po
  • Taille de la vis
    M8x22
  • Pression de contact de l’arbre
    +35768 psi
  • Poids
    1.5061 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861075272
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    2074 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    14
  • Nombre de cônes
    2
  • Série
    C200
  • Force axiale transmissible
    22991 lbf
  • CUP_NON
    044861075272

Aperçu

Description du fabricant
C200M-55X85 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Double embout
  • Conception sans autocentrage
  • À utiliser dans les composants enfouis au comptoir
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation