Motion
C733M-100
Disque rétractable sans clé pour service standard - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 170 mm, longueur de 1.9020 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771708
N° MFRC733M-100
Prix561.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque rétractable sans clé pour service standard - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 170 mm, longueur de 1.9020 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771708
N° MFRC733M-100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix561.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Accouplement Longueur  
    1.9020 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.6930 po
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Longueur de vis
    35 mm
  • Taille du filetage
    M8
  • Poids
    10 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861084410
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    59252 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C733
  • CUP_NON
    044861084410

Aperçu

Description du fabricant
C733M-100 DISQUE RÉTRACTABLE
  • Disque rétractable à usage standard
  • Dispositif de serrage externe