Motion
C733M-110
Disque rétractable sans clé pour service standard - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 185 mm, longueur de 2.1810 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771709
N° MFRC733M-110
Prix1,303.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque rétractable sans clé pour service standard - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 185 mm, longueur de 2.1810 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771709
N° MFRC733M-110

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,303.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Accouplement Longueur  
    2.1810 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.9290 po
  • Extérieur Diamètre  
    185 mm
  • Longueur de vis
    40 mm
  • Taille du filetage
    M10
  • Poids
    13 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861084199
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    68144 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    9
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C733
  • CUP_NON
    044861084199

Aperçu

Description du fabricant
C733M-110 DISQUE RÉTRACTABLE
  • Disque rétractable à usage standard
  • Dispositif de serrage externe