Motion
C170M-65x84
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C170 , DI 65 mm, DE 3.3070 po, 3.1890 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771747
N° MFRC170M-65x84
Prix452.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C170 , DI 65 mm, DE 3.3070 po, 3.1890 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771747
N° MFRC170M-65x84
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
Votre prix452.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8 x 22
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Pression de contact du moyeu
    7718 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.1890 po
  • Poussée transmise maximale
    20836 lbf
  • Longueur montable
    2.874 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.3070 po
  • Longueur totale
    3.504 po
  • Taille de la vis
    M8x22
  • Pression de contact de l’arbre
    +9974 psi
  • Poids
    4.9 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    30 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861077566
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    30 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    9
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C170
  • Force axiale transmissible
    20836 lbf
  • CUP_NON
    044861077566

Aperçu

Description du fabricant
C170M-65X84 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à passage traversant avec un pas plus petit/diamètres extérieurs
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation